Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband-Tischabroller Cosy ABS-Kunststoff grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebeband-Tischabroller Cosy ABS-Kunststoff grau
Klebeband-Tischabroller Cosy ABS-Kunststoff grau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT53670089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53670089
EAN/GTIN:
     4002432124954
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
  • Leitz Klebeband-Tischabroller Cosy
  • Matte Oberfläche
  • Stabiler und schwerer Tischabroller für rutschfesten Stand und bequeme Bedienung mit nur einer Hand
  • Mit Gummifüssen
  • Sauberes Abtrennen des Klebebandes durch gezackt geschliffene Klinge
  • Universell einsetzbar für Klebefilmrollen bis 19 mm x 33 m und einem Kerndurchmesser von 25 mm
  • Schnelles und einfaches Rollenwechseln
  • Inklusive Klebeband
  • In Duo-Optik
  • Material: ABS-Kunststoff
  • Format: 56 x 75 x 135 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Matte Oberfläche. Stabil und schwer für rutschfesten Stand und bequeme Bedienung mit einer Hand. Gummifüsse. Mit gezackt geschliffener Klinge, universell einsetzbar für Klebefilmrollen mit einem Kerndurchmesser von 25mm.
Breite:
56 mm
Bruttogewicht:
0.8550 kg
Farbe:
grau
gefüllt:
ja
Höhe:
75 mm
Kerndurchmesser:
25 mm
Marke:
Leitz
Material:
Kunststoff
max. Breite des Klebebandes:
19 mm
max. Länge des Klebebandes:
33 m
nachfüllbar:
ja
Tiefe:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebebandabroller 19mm x 33m, klebeabroller leitz, klebebandabroller, Abroller, Band, Cosy, Klebeband, Klebeband-Abroller, KlebebandAbroller, Leitz, Schreibtisch, Tesafilm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 9,09*
€ 12,61*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 9,63*
€ 12,85*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 9,60*
€ 12,90*
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 11,43*
€ 15,09*
€ 4,95*
ab € 12,99*
€ 17,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,40*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,05*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,42*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 8,03*
Ähnlich
Leitz
53582089
ab € 11,52*
Ähnlich
Leitz
44840089
ab € 13,48*
Ähnlich
Leitz
45270089
ab € 13,51*
Ähnlich
Leitz
30020089
ab € 1,71*
Ähnlich
Leitz
46190089
ab € 3,17*
Ähnlich
Leitz
39470089
ab € 14,13*
Ähnlich
Leitz
70440089
ab € 26,43*
Ähnlich
Leitz
70420089
ab € 35,65*
Ähnlich
Leitz
70430089
ab € 71,66*
Ähnlich
Leitz
55670089
ab € 13,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.