Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sound Stifteköcher Wow PS Duo Colour schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sound Stifteköcher Wow PS Duo Colour schwarz
Sound Stifteköcher Wow PS Duo Colour schwarz
Sound Stifteköcher Wow PS Duo Colour schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT53630095
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     53630095
EAN/GTIN:
     4002432117482
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • Leitz Sound Stifteköcher Duo Colour
  • Mit einem separaten Fach für das Smartphone (bis iPhone 6 Plus)
  • Mit Soundverstärkungsfunktion, erhöht das Klangvolumen des Mobiltelefons
  • Smartphone Bildschirm bleibt vollständig sichtbar
  • Hochglänzend
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Format: 90x100x101 mm
  • CE-Zeichen
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit separaten Fach für das Smartphone (bis iPhone 6 Plus), mit Soundverstärkungsfunktion, erhöht das Klangvolumen des Mobiltelefons, Smartphone Bildschirm bleibt vollständig sichtbar, hochglänzend.
Breite:
100 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
101 mm
Marke:
Esselte
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
90 mm
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch-organizer schwarz, schreibtisch organizer, Accessoires, Color, Colour, Duo, iPhone, Leitz, Organizer, Schreibtisch, Smartphone, Soundverstärkung, Ständer, Stift, Stiftebecher, Stiftebox, WOW
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,05*
€ 6,58*
Lager 467
5
1
€ 5,87*
ab € 4,28*
€ 6,83*
1 Tag
102
1
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 6,95*
1
€ 6,95*
ab € 4,35*
€ 7,11*
1
€ 7,95*
ab € 4,44*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53610095
ab € 6,19*
Ähnlich
Leitz
53640095
ab € 8,42*
Ähnlich
Leitz
53620095
ab € 8,82*
Ähnlich
Leitz
53650095
ab € 24,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.