Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsschale MyBox länglich ABS weiß/pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbewahrungsschale MyBox länglich ABS weiß/pink
Aufbewahrungsschale MyBox länglich ABS weiß/pink
Aufbewahrungsschale MyBox länglich ABS weiß/pink
Aufbewahrungsschale MyBox länglich ABS weiß/pink
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT52581023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52581023
EAN/GTIN:
     4002432116591
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Leitz Aufbewahrungsschale MyBox, länglich
  • Zur Aufbewahrung kleinerer Utensilien oder zum Einsetzen in die Aufbewahrungsboxen MyBox Klein und Mittel
  • Mit weichen, abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung
  • Konische Form für platzsparendes Transportieren
  • Bei Nichtgebrauch platzsparend ineinander stapelbar
  • Mit Zweifarbeneffekt: weiße Hochglanzoptik, Boden in attraktiver Farbe
  • Robust, kratzfest und wasserdicht
  • Modularer Aufbau zur besseren Organisation und für maximale Flexibilität: kombinierbar mit den Aufbewahrungsboxen MyBox
  • Material: hochwertiger ABS-Kunststoff (ohne Bisphenol A / BPA), Lebensmittelechtheit zertifiziert
  • Format: 307 x 55 x 105 mm
  • Farbe: weiß/pink
Weitere Informationen:
Archivdruck vorhanden:
nein
Besonderheiten:
weiße Hochglanzoptik, Boden in attraktiver Farbe, robust, kratzfest und wasserdicht
Breite:
307 mm
Farbe:
weiß/pink
Farbname:
weiß/pink
Höhe:
55 mm
lebensmittelecht:
ja
Lieferung gefaltet:
nein
Marke:
Leitz
Material:
Kunststoff
Tiefe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Sammelbehälter, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, ablagekorb weiß leitz, sammelbehälter kunststoff, sammelbehälter, &, 5258, AblageAufbewahrung, Ablagebox, Ablageschachtel, Ablageschale, Aktenaufbewahrungsbox, Aktenaufbewahrungsschachtel, Aktenbox, Aktenschachtel, Altablage, Altablage-Box, Altablage-Schachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archiv, Archiv-Ablagebox, Archiv-Ablageschachtel, Archiv-Container, Archiv-Schachtel, ArchivAblagebox, ArchivAblageschachtel, Archivbox, ArchivContainer, Archivierung, Archivschachtel, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsschachtel, Aufbewahrungsschale, Box, Click, Container, Deckel, Griff, groß, klein, lang, Leitz, mit, MyBox, Sammelbox, Schachtel, Store, Transport, zusammenklappbar
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 4,75*
€ 7,91*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 8,17*
1
€ 5,50*
ab € 4,83*
€ 8,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 31,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290023
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
60470023
ab € 5,66*
Ähnlich
Leitz
60410023
ab € 6,20*
Ähnlich
Leitz
61080023
ab € 12,02*
Ähnlich
Leitz
60420023
ab € 7,31*
Ähnlich
Leitz
60450023
ab € 14,06*
Ähnlich
Leitz
60430023
ab € 10,36*
Ähnlich
Leitz
60440023
ab € 11,40*
Ähnlich
Leitz
52161023
ab € 9,16*
Ähnlich
Leitz
52291023
ab € 12,26*
Ähnlich
Leitz
52571023
ab € 5,30*
Ähnlich
Leitz
53611023
ab € 5,97*
Ähnlich
Leitz
55022023
ab € 14,68*
Ähnlich
Leitz
55021023
ab € 13,82*
Ähnlich
Leitz
50082023
ab € 9,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.