Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Allura 18l schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb Allura 18l schwarz
Papierkorb Allura 18l schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT52040095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52040095
EAN/GTIN:
     4002432394203
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
  • Papierkorb Allura
  • 18 Liter
  • geschwungener Rand für komfortables Mülleinwerfen
  • mit Griffrand für einfaches Anbringen von Müllbeutel und sauberes Ausleeren
  • glatte Innenoberfläche für optimale und einfache Reinigung
  • Material: Polystrol (PS)
Weitere Informationen:
Breite:
345 mm
Bruttogewicht:
0.41 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Fassungsvermögen:
18 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
350 mm
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
330 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 4,94*
€ 7,02*
1
€ 5,50*
ab € 5,12*
€ 8,66*
1
€ 3,50*
ab € 17,18*
€ 24,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 42,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
52521095
ab € 47,84*
Ähnlich
Leitz
52531095
ab € 48,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.