Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT44610000 Herst.-Nr.: 44610000 EAN/GTIN: 4002432112128 |
| |
|
| | |
| - Leitz Collegeblock Executive, mit Spiralbindung, holzfrei, chlorarm gebleicht, für DIN A4
- Lineatur: kariert
- Mit Mikroperforation und Abtrennfunktion, mit 8x8x8 cm Lochung, Einband aus Polypropylen (PP)
- Introseite mit Linien für Kontaktdaten, seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt und Zeile für Titel und Datum am oberen Rand, das letzte Blatt mit 10 mikroperforierten Memo-/Erinnerungskarten für kurze Notizen
- Mit Ringbindung für komplettes Öffnen des Collegeblocks, perfekt auch als Schreibunterlage
- Inklusive Lineal, das auch als Lesezeichen verwendet werden kann sowie einer fest eingebundene Sichthülle zum Ablegen loser Blätter
- Format: DIN A4
- Blatt: 80, 90 g/qm
- Papier FSC-zertifiziert
- Farbe: mehrfarbig
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Wire-O-Bindung | Besonderheiten: | mit Lineal als Lesezeichen verwendbar | Blattanzahl: | 80 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.594 kg | Einbandmaterial: | PP (Polypropylen) | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | mehrfarbig | Lineatur: | kariert | Lochung: | 4-fach | Marke: | Leitz | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 90 g/qm | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, leitz notizbuch a4 kariert, college-block liniert, leitz collegeblock liniert, 4461, Block, Briefblock, Buch, Kladde, Kollegblock, Notebook, Notepad, Notizblock, Ringmappen, Ringmappen-Notizbuch, RingmappenNotizbuch, Schul, Schul-Collegeblock, Schul-Kollegblock, SchulCollegeblock, SchulKollegblock, Spiralnotizblock, Spiralschreibblock, Stenoblock |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,07* | € 9,66* | | | | Lager 467 | | | | 3 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,05* | € 10,69* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,07* | € 11,08* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,68* | € 11,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,94* | € 43,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 32,07* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|