Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliphefter Wow ColorClip A4 ca. 30 Blatt blau metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cliphefter Wow ColorClip A4 ca. 30 Blatt blau metallic
Cliphefter Wow ColorClip A4 ca. 30 Blatt blau metallic
Cliphefter Wow ColorClip A4 ca. 30 Blatt blau metallic
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT41850036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41850036
EAN/GTIN:
     4002432106493
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
  • Klemmmappe ColorClip WOW, zur Ablage von ungelochten Dokumenten, mit Clip aus farbigem Kunststoff
  • Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design
  • Material: Polyproplyen (PP)
  • Kapazität: bis zu 30 Blatt A4
  • Format: 310 x 222 mm
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Blattformat:
A4
Breite:
222 mm
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
blau
Farbe der Rückseite:
blau metallic
Farbe der Vorderseite:
blau metallic
Farbe des Clips:
weiß
Farbname:
blau metallic
Füllhöhe:
3 mm
Heftungsart:
ohne Lochung
Höhe:
310 mm
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Clip
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, klemmmappe a4 blau leitz, clip-hefter leitz, clip hefter, 4185, ColorClip, Klemm, Mappe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 2,77*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,90*
€ 2,79*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,11*
€ 4,64*
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,85*
€ 5,23*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,65*
€ 6,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
46290036
ab € 5,16*
Zubehör
Leitz
11120095
ab € 6,06*
Zubehör
Leitz
11130030
ab € 5,65*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.