Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT30400095 Herst.-Nr.: 30400095 EAN/GTIN: 4002432336494 |
| |
|
| | |
| - Spiralhefter
- für kaufmännische Heftung
- mit robuster Spiralmechanik 80 mm, für Standardlochung
- mit Beschriftungslinien auf dem Vorderdeckel
- durch Lösen der Hakenschiene können die Spiralen wie ein Buchrücken gebogen werden
- dadurch kann man wie in einem Buch blättern und die einzelnen Seiten bis zum Rand ohne Knicken lesen
- Material: Colorspankarton 300 g/qm
- Kapazität: bis zu 250 Blatt
- Format: 240 x 318 mm
- für A4
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | ja | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 240 mm | Bruttogewicht: | 0.065 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Heftungsart: | Amtsheftung/kaufm. Heftung | Höhe: | 218 mm | Marke: | Leitz | Material: | Karton | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Papiergewicht: | 300 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,47* | € 2,04* | | | | Lager 467 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,50* | € 2,04* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,47* | € 2,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,48246* | € 2,46246* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,55* | € 2,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|