Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Spiralhefter 30400095 DIN A4 max. 250Blatt Karton schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-125059590
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30400095
EAN/GTIN:
     4002432336494
Suchbegriffe:
Spiral-Hefter
Spiralhefter
Spiralschnellhefter
spiralhefter leitz
Praktischer Hefter für bequemes Arbeiten. Durch Lösen der Hakendeckschiene können die Spiralen wie ein Buchrücken gebogen werden. Dadurch kann man wie in einem Buch blättern und die einzelnen Seiten bis zum Rand ohne Knicken bequem beschreiben und lesen. Optimal für eine häufige Nutzung.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Spiralhefter
Maße:
27,5 x 31,8 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
430 g/m²
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung, Amtsheftung
max. Anzahl der Blätter:
250 Bl. (80 g/m²)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Pendareckarton, recycelt
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: spiral hefter, spiralhefter schwarz, Hefter, Mappen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,46*
€ 2,03*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,50*
€ 2,03*
Lager 1682
91
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,47*
€ 2,44*
1 Tag
108
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,48246*
€ 2,45246*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,55*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020095
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.