Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen 10,5x24cm VE=100 Stück orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trennstreifen 10,5x24cm VE=100 Stück orange
Trennstreifen 10,5x24cm VE=100 Stück orange
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT20999
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     20999
EAN/GTIN:
     5902812209990
Suchbegriffe:
Akten-Fahne
Akten-Schwanz
Aktenfahne
Aktenschwanz
  • Trennstreifen
  • für schnelles und einfaches Unterteilen
  • vorgelocht
  • Material: Manilakarton 190 g/qm
  • Format: 240 x 105 mm
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: orange
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
100 Blatt
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.5 kg
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Höhe:
105 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
Esselte
Material:
Karton
Papiergewicht:
190 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Trenn-Laschen, Trennlaschen, Trennstreifen, aktenfahne orange, trennstreifen, Aktenfahnen, Trennlasche, Zwischenlage, Zwischenlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 1,94*
€ 3,53*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,00*
€ 3,70*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.