Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen, Karton, 100 Stück, orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennstreifen, Karton, 100 Stück, orange
Trennstreifen, Karton, 100 Stück, orange
Trennstreifen, Karton, 100 Stück, orange
Trennstreifen, Karton, 100 Stück, orange
Trennstreifen, Karton, 100 Stück, orange
Trennstreifen, Karton, 100 Stück, orange
Artikel-Nr.:
     C1011-20999
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     20999
EAN/GTIN:
     5902812209990
Suchbegriffe:
Akten-Fahne
Akten-Schwanz
Aktenfahne
Aktenschwanz
Esselte Trennstreifen, für schnelles und einfaches Unterteilen, vorgelocht. Material: Manilakarton 190 g/qm. Format: 240 x 105 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: orange.
Weitere Informationen:
Höhe:
105
Breite:
240
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Werkstoff:
Karton
Lochung:
8cm
Farbe:
orange
Flächenmasse des Papiers:
190
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.