Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT20110085 Herst.-Nr.: 20110085 EAN/GTIN: 4002432304066 |
| |
|
| | |
| - Combi-Pendelhefter
- mit Dehntasche am Rückdeckel
- für kaufmännische Heftung
- für die kombinierte Ablage von gehefteten Einzelakten und losen Blättern
- mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und fest eingezacktem Aufreihband 80 mm
- Material: Manilakarton (RC) 320 g/qm
- für A4
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.09 kg | Einstecktasche vorhanden: | ja | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Heftungsart: | kaufm. Heftung | Marke: | Leitz | Material: | Karton | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Papiergewicht: | 320 g/qm | Registraturtyp: | Pendelregistratur | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 2,05* | € 2,76* | | | | Lager 467 | | | | 50 | | € 5,87* | ab € 2,08* | € 2,76* | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,29204* | € 3,02204* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,19* | € 6,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 138,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|