Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, grau
Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, grau
Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, grau
Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, grau
Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, grau
Pendelhefter Combi mit Tasche, kfm. Heftung, Manilakarton, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-20110085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     20110085
EAN/GTIN:
     4002432304066
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Leitz Combi-Pendelhefter, mit Dehntasche am Rückdeckel, für kaufmännische Heftung. Für die kombinierte Ablage von gehefteten Einzelakten und losen Blättern. Mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und fest eingezacktem Aufreihband 80 mm. Material: Manilakarton (RC) 320 g/qm. Für A4. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Dehntasche am Rückdeckel, für geheftete und Loseblatt-Ablage
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftfalz aus hochwertiger Pappe
Werkstoff:
Karton
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers:
320
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,2895*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,06579* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,6795*
€ 160,26861
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,5095*
€ 155,30631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,0195*
€ 147,58321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,1495*
€ 129,88791
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,2895*
€ 122,91451
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.