Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT19080035 Herst.-Nr.: 19080035 EAN/GTIN: 4002432303526 |
| |
|
| | |
| - Hängemappenbox Uni-Box Plus Plus
- Lieferung ohne Hängemappen
- besonders standfest
- niedrige Vorderseite für bessere Lesbarkeit der Beschriftungsschilder
- stapelbar
- passend für all A4 Hängemappen
- mit komfortablen Tragegriffen
- Material: Polystyrol (PS)
- Format: 400 x 275 x 170 mm
- Farbe: blau
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | stapelbar | Breite: | 400 mm | Bruttogewicht: | 0.9 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | gefüllt: | nein | Höhe: | 275 mm | Marke: | Leitz | Material: | PS (Polystyrol) | Registraturtyp: | Hängeregistratur | Tiefe: | 170 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, leitz hängekorb blau, hängeablagebox leitz, hängebox, 1908, Aktei, Akteikoffer, Box, Hänge, Hänge-Korb, HängeKorb, Hängemappengestell, Hängeregisterbox, Hängeregistratur, Hängeregistratur-Korb, Hängeregistraturablage, Hängeregistraturbox, HängeregistraturKorb, Klein, Klein-Aktei, KleinAktei, Korb, Uni, Uni-Box, UniBox |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,34* | € 18,93* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 13,43* | € 18,95* | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,48* | € 19,12* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 13,82* | € 19,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 13,99* | € 19,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|