Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT17170000 Herst.-Nr.: 17170000 EAN/GTIN: 4002432345915 |
| |
|
| | |
| - Heftstreifen
- selbstklebend
- kurz
- mit Schnellheftermechanik 8 cm auf PVC-Hartfolien-Heftstreifen
- Kann in Mappen, Aktendeckel, Hefter usw. als zusätzliche Heftvorrichtung eingeklebt werden
- Format: 20 x 150 mm
- Farbe: weiss
Weitere Informationen: | | Breite: | 20 mm | Bruttogewicht: | 0.004 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Länge: | 150 mm | Lochung: | 2-fach | Marke: | Leitz | Material: | Kunststoff | selbstklebend: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Klebe-Heftstreifen, Klebeheftstreifen, Selbstklebende Heftstreifen, einhängeheftstreifen leitz, abheftstreifen, heftlaschen weiß, 1717, Heftzunge, Selbstklebeheftstreifen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,50* | € 0,96* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,49* | € 0,98* | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,99* | € 1,50* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,02* | € 1,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 1,03* | € 1,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|