Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Heftstreifen 17170000 20x150mm sk PVC weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199125764
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     17170000
EAN/GTIN:
     4002432345915
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Zum Aufkleben in Mappen · Aktendeckeln · Heftern usw. als zusätzliche Heftvorrichtung. Sehr stabil dank starkem Klebstoff. Schnellheftmechanik.
Weitere Informationen:
max. Füllhöhe an Papier:
25 mm
Werkstoff:
PVC
Material der Deckschiene:
Kunststoff
Heftfalz vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Lochabstand:
80 mm
Material des Aufreihbandes:
Metall
Marke:
LEITZ
selbstklebend:
Ja
Maße:
2 x 15 cm (B x H)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
394
1
€ 5,95*
ab € 0,50*
€ 0,96*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,49*
€ 0,98*
3 Tage
394
50
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,47*
Lager 1498
394
1
€ 6,95*
ab € 1,00*
€ 1,85*
5 Tage
394
1
€ 5,99*
ab € 1,00*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.