Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen, selbstklebend, kurz, PVC-Hartfolie, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftstreifen, selbstklebend, kurz, PVC-Hartfolie, weiss
Heftstreifen, selbstklebend, kurz, PVC-Hartfolie, weiss
Heftstreifen, selbstklebend, kurz, PVC-Hartfolie, weiss
Heftstreifen, selbstklebend, kurz, PVC-Hartfolie, weiss
Heftstreifen, selbstklebend, kurz, PVC-Hartfolie, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-17170000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     17170000
EAN/GTIN:
     4002432345915
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Leitz Heftstreifen, selbstklebend, kurz, mit Schnellheftermechanik 8 cm auf PVC-Hartfolien-Heftstreifen. Kann in Mappen, Aktendeckel, Hefter usw. als zusätzliche Heftvorrichtung eingeklebt werden. Format: 20 x 150 mm. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
max. Füllhöhe an Papier:
25
Werkstoff:
PVC
Höhe:
150
Heftfalz vorhanden:
Ja
Material des Aufreihbandes:
Metall
Breite:
20
Material der Deckschiene:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Lochung:
8 cm
selbstklebend:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
125318600
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.