Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckrückenschilder 156x145mm grau VE=1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteckrückenschilder 156x145mm grau VE=1 Stück
Einsteckrückenschilder 156x145mm grau VE=1 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT16910085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16910085
EAN/GTIN:
     4002432372799
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
  • Rückenschilder
  • zum Einstecken
  • schmal
  • beschriftbar mit Leitz Profi-Print
  • für Active Prestige Ordner
  • lösungsmittelfrei
  • Material: Karton 150 g/qm
  • Format: 156 x 145 mm
  • Inhalt: 10 Stück
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
bedruckt:
ja
Breite:
156 mm
Bruttogewicht:
0.121 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Etikettenbreite:
156 mm
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Haftklebung:
keine
Höhe:
146 mm
Marke:
Leitz
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,69*
€ 7,54*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,77*
€ 7,64*
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 12,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.