| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIN20007 Herst.-Nr.: 20007 EAN/GTIN: 4011166200070 |
| |
|
| | |
| - Betriebsverbandkasten aus PP-Kunststoff
- Ideal für Büro und Verwaltung
- Inhalt: Erste-Hilfe-Ausstattung nach DIN 13157 in Folientasche
- Inklusive Wandhalterung
- Aufdruck: schwarz/rot
- Größe: 255 x 166 x 80 mm.
Weitere Informationen: | | Breite: | 255 mm | Bruttogewicht: | 1 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 80 mm | Inhalt nach DIN: | 13157 | Marke: | Leina-Werke | Material: | PP (Polypropylen) | Tiefe: | 166 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroverbandkoffer, Office Verbandkasten, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebsverbandkasten din 13157 inhalt, verbandskästen, betriebsverbandkasten inhalt, Erste, Erste-Hilfe-Kasten, ErsteHilfeKasten, Heftpflaster, Hilfe, Hilfe-Kasten, Pflaster, Sanitätskasten, Sanitätsset, Verbandmittel, Verbandskasten, Verbandsschrank, Verbandstoff, Wundpflaster |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 14,56* | € 21,37* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,16* | € 21,37* | | | | Lager 467 | 363 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 15,23* | € 21,41* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,26* | € 21,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 16,28* | € 22,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|