Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Verbandtasche DIN 13164 in Folientasche schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Verbandtasche DIN 13164 in Folientasche schwarz
KFZ-Verbandtasche DIN 13164 in Folientasche schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIN11002
Hersteller:
     Leina
Herst.-Nr.:
     11002
EAN/GTIN:
     4011166110027
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Erste-Hilfe-Tasche
  • Kleine handliche Verbandtasche aus wasserabweisendem Nylongewebe, mit Reißverschluss
  • Inhalt: DIN 13164 in Folientasche
  • Größe: 215 x 55 x 130 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.3910 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
55 mm
Inhalt nach DIN:
13164
Marke:
Leina-Werke
Tiefe:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbandtasche, kfz-verbandkasten din 13164, kfz-verbandkasten, kfz-verbandtasche leina, Erste, Erste-Hilfe-Kasten, ErsteHilfeKasten, Heftpflaster, Hilfe, Hilfe-Kasten, HilfeKasten, Kasten, Pflaster, Verbandmittel, Verbandskasten, Verbandsschrank, Wundpflaster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
21
€ 5,87*
ab € 9,05*
€ 14,43*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 10,54*
€ 15,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.