Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-186300 Herst.-Nr.: 7-186300 EAN/GTIN: 8713797028776 |
| |
|
| | |
| - Legamaster Magnetband
- 1,5 mm starkes Magnetband, Vorderseite dauermagnetisch, Rückseite selbstklebend
- Macht Gegenstände zu Magneten durch einfaches Ankleben eines Stückes des Bandes, haftet an jeder eisenhaltigen Fläche,
- Haftkraft ca. 70 g/qcm
- Größe: Rolle von 19 mm x 3 m
- Farbe: Braun
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Macht Gegenstände zu Magneten durch einfaches Ankleben eines Stückes des Bandes, haftet an jeder eisenhaltigen Fläche, Haftkraft ca. 70 g/qcm | Breite: | 95 mm | Bruttogewicht: | 0.325 kg | Farbe: | braun | Farbname: | braun | Form: | Magnetleiste | Gewicht: | 0.316 kg | Haftkraft: | 70 g | Höhe: | 27 mm | Länge: | 95 mm | Marke: | Legamaster |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 17,99* | € 24,85* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 19,45* | € 26,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 19,76* | € 27,05* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 20,02* | € 28,22* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 21,09* | € 29,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Meter (ab € 5,99667* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|