Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magnetband 7-186300 19mmx3m braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/e005/313/e005313l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/e005/313/e005313l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-152044070
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-186300
EAN/GTIN:
     8713797028776
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Macht Gegenstände zu "Magneten", durch einfaches Ankleben eines Stückes des Bandes. Haftet an jeder eisenhaltigen Fläche.
Weitere Informationen:
Maße:
19 mm x 3 m (B x L)
selbstklebend:
Ja
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetband
Stärke:
1,5
Weitere Suchbegriffe: Magnetisches Band, Magnetstreifen, Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, legamaster magnetklebeband 19mmx3m, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend 20x1,5, Magnetbänder, Magnete, Magnethaftleisten, Magnetleisten, Magnetschienen, Magnetwandleisten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1288
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,94*
€ 24,50*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,56*
€ 26,54*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 19,49*
€ 26,55*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,71*
€ 29,25*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 21,06*
€ 29,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 36 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 7,02* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.