Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-152044070 Herst.-Nr.: 7-186300 EAN/GTIN: 8713797028776 |
| |
|
| | |
| Macht Gegenstände zu "Magneten", durch einfaches Ankleben eines Stückes des Bandes. Haftet an jeder eisenhaltigen Fläche. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Magnetband | Maße: | 19 mm x 3 m (B x L) | Stärke: | 1,5 mm | selbstklebend: | Ja | Farbe: | braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetisches Band, Magnetstreifen, Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, magnetband selbstklebend, Magnetbänder, Magnete, Magnethaftleisten, Magnetleisten, Magnetschienen, Magnetwandleisten |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 17,86* | € 24,71* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 19,57* | € 26,70* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 19,80* | € 26,97* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 19,98* | € 28,01* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 20,96* | € 29,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Meter (ab € 6,60* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|