Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-121000 Herst.-Nr.: 7-121000 EAN/GTIN: 8713797070072 |
| | |
|
| | |
| - Legamaster Whiteboard-Reiniger TZ 6
- Waschaktive alkolholische Lösung, schnelltrocknend
- Für die regelmässige Reinigung von Schreib- und Planungstafeln
- praktisches Pumpspray-System ohne Treibgas
- Inhalt: 150 ml
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | waschaktive alkoholische Lösung | Breite: | 50 mm | Bruttogewicht: | 0.226 kg | Gewicht: | 0.226 kg | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Höhe: | 50 mm | Länge: | 180 mm | Marke: | Legamaster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, whiteboard-reiniger legamaster, glas whiteboard, flüssig, Reiniger, Whiteboard |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,71* | € 11,29* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,86* | € 11,50* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,87* | € 11,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,93* | € 11,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 8,07* | € 11,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 150 Milliliter (ab € 0,0524* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|