Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-154054300 Herst.-Nr.: 7-121000 EAN/GTIN: 8713797070072 |
| | |
|
| | |
| Sofort einsatzbereites Reinigungsspray. Praktische Sprühflasche mit Zerstäuber. Reinigungsmittel in Alkohollösung. Entfernt Boardmarker-Tinte, Tintenrückstände und Staub. Schnell trocknend: Ideal für Klassenzimmer, Besprechungsräume und Büros. Einfach aufsprühen und mit einem Mikrofasertuch abwischen. Desinfiziert und säubert die Tafeloberfläche gründlich. Regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer Ihrer Tafeloberfläche. Handliche, auslaufsichere Sprühflasche. Umweltfreundlich: enthält kein Treibgas. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | TZ 6 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Reinigungsspray TZ 6 | Biozid-Produkt: | Nein | Produktverwendung: | Whiteboards, Glasboards | Ausführung des Behälters: | Sprühflasche | Ausführung des Reinigungsproduktes: | waschaktive, alkoholische Lösung | brennbar: | Nein | schnelltrocknend: | Ja | Inhalt (Spray): | 150 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, legamaster tafelreiniger 150ml, glas board, legamaster glas-whiteboard, Flüssigreiniger, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungssprays, Whiteboardzubehöre |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,72* | € 11,48* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,77* | € 11,52* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,84* | € 11,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 8,34* | € 12,36* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 8,46* | € 12,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 150 Milliliter (ab € 0,05147* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|