Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllpatrone TZ 11 für Boardmarker schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Nachfüllpatrone TZ 11 für Boardmarker schwarz
Nachfüllpatrone TZ 11 für Boardmarker schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-111901
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-111901
EAN/GTIN:
     8713797026475
Suchbegriffe:
Nachfüll-Patrone
Nachfüllpatrone
Nachfüllpatrone-Whiteboardmarker
Nachfülltinte
  • Legamaster Nachfüllpatrone TZ 11
  • Nachfüllpatrone für Legamaster Boardmarker PLUS TZ 10
  • Free-Ink-Technik
  • Alkoholgelöste, geruchsarme Tinte
  • Cap-off Tinte schützt vor schnellem Austrocknen
  • Patrone
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Nachfüllpatrone
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Alkoholgelöste, geruchsarme Tinte
Breite:
7 mm
Bruttogewicht:
0.00892 kg
Farbname:
schwarz
Gewicht:
0.00892 kg
Höhe:
7 mm
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Länge:
92 mm
Marke:
Legamaster
nachfüllbar:
nein
Schreibfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Nachfülltusche, Nachfülltinte-Whiteboardmarker, legamaster nachfülltinte schwarz, nachfülltinte, legamaster nachfülltinte, 11, Boardmarker, Marker, Patrone, Tafelschreiber, TZ, TZ-11, TZ11, Whiteboardmarker, Whiteboardmarker-Patrone, WhiteboardmarkerPatrone
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
0,2
€ 5,95*
ab € 3,53*
€ 6,72*
Lager 467
10
1
€ 5,87*
ab € 4,51*
€ 8,64*
0,2
€ 7,95*
ab € 4,814*
€ 8,974*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,902* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.