Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-108364 Herst.-Nr.: 7-108364 EAN/GTIN: 8713797105323 |
| |
|
| | |
| - Magnetische Klapptafel mit viel Platz zum Schreiben sowie Anbringen von Notizen und Bildern - ideal für Konferenzräume oder Klassenzimmer
- Zwei doppelseitige, ausklappbare Flügel, die mit Clips befestigt werden
- Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern
- Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified, Bronze-Level
- Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoff-Ecken (Pantone 433C)
- Lieferung mit Markerablage (30 cm), Montageset und Montageanleitung
- Legamaster bietet eine große Auswahl an Zubehör: Wir empfehlen das 77-teilige PROFESSIONAL Kit und die trocken abwischbaren Boardmarker TZ1 oder TZ10
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | beidseitig beschreibbar: | ja | Besonderheiten: | Viel Platz zum Schreiben: fünf separate Schreibflächen. Hervorragend beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos. | Breite: | 2000 mm | Bruttogewicht: | 26.217 kg | Eckenfarbe: | grau | Farbe: | weiß | Höhe: | 1000 mm | magnethaftend: | ja | Marke: | Legamaster | Produktbreite: | 200 cm | Produkthöhe: | 100 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard | Umweltzeichen: | FSC Mix | Zertifikat: | FSC Mix |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, legamaster klapptafel 100x200/400 cm, flügel tafel, legamaster klapptafel, Magenttafel, Schreibtafel, Schwenkflügeltafel, Slimboard, Tafel, Wandklapptafel, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 533,80* | € 607,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 519,81* | € 607,08* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 542,24* | € 616,93* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 519,35* | € 621,97* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 556,38* | € 630,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|