Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastertafel Professional 90x60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rastertafel Professional 90x60cm
Rastertafel Professional 90x60cm
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-100143
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-100143
EAN/GTIN:
     8713797027267
Suchbegriffe:
Raster-Tafel
Rastertafel
Weißwandtafel
Whiteboard
  • Legamaster Rastertafel PROFESSIONAL
  • hochwertige kratzfeste Email-Oberfläche, Raster vorhanden
  • Aluminiumrahmen, hellgrauen Kunststoffecken
  • Ablageschale vorhanden
  • Montagesatz
  • Größe (B x H): 90 x 60 cm
  • Raster (B x H): Grundraster: 10 x 10 mm, darüber 50 x 50 mm
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
Besonderheiten:
Ablageschale vorhanden
Bruttogewicht:
6 kg
Eckenfarbe:
hellgrau
Farbname:
weiß
Gewicht:
6 kg
magnethaftend:
ja
Marke:
Legamaster
Produktbreite:
90 cm
Produkthöhe:
60 cm
Rahmenfarbe:
Aluminium
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Whiteboard-Tafel, whiteboard emailliert 90 x 60 cm, raster tafel, rastertafel legamaster, 100143, Magnettafel, Professional, Schreibtafel, Tafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,03*
€ 279,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,75*
€ 276,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,30*
€ 251,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,40*
€ 227,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 185,47*
€ 220,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.