Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen + Deckschiene VE=5 Stück grün


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftstreifen + Deckschiene VE=5 Stück grün
Heftstreifen + Deckschiene VE=5 Stück grün
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR185960
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1859-60
EAN/GTIN:
     4001782239059
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
  • Abhefter organisieren die Ablage
  • Die Abhefter sind glatt und flexibel und lassen sich einfach anwenden
  • Abhefter, nicht nur zur Ablage, auch zum Versand komplexer Unterlagen geeignet
  • aus Kunststoff
  • mit Deckschiene
  • für 80 BlattVerpackungsart: SB-Beutel
Weitere Informationen:
Breite:
8.5 mm
Bruttogewicht:
0.0100 kg
Farbe:
grün
Länge:
85 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
5 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,928* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1859-30
ab € 4,61*
Ähnlich
Laurel
1859-70
ab € 4,62*
Ähnlich
Laurel
1859-95
ab € 4,60*
Ähnlich
Laurel
1859-20
ab € 4,64*
Ähnlich
Laurel
1859-10
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.