| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUR185910 Herst.-Nr.: 1859-10 EAN/GTIN: 4001782239035 |
| |
|
| | |
| - Abhefter organisieren die Ablage
- Die Abhefter sind glatt und flexibel und lassen sich einfach anwenden
- Abhefter, nicht nur zur Ablage, auch zum Versand komplexer Unterlagen geeignet
- aus Kunststoff
- mit Deckschiene
- für 80 Blatt
Verpackungsart: SB-Beutel
Weitere Informationen: | | Breite: | 8.5 mm | Bruttogewicht: | 0.0100 kg | Farbe: | weiß | Länge: | 85 mm | Marke: | Laurel | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, abheftstreifen kunststoff weiß, schnellhefter deckleiste, abheftstreifen plastik, 1859, Abhefter, Deckschiene, Heftmechanik |
| | |
| |