Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen + Deckschiene VE=5 Stück rot


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftstreifen + Deckschiene VE=5 Stück rot
Heftstreifen + Deckschiene VE=5 Stück rot
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR185920
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1859-20
EAN/GTIN:
     4001782239066
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
  • Abhefter organisieren die Ablage
  • Die Abhefter sind glatt und flexibel und lassen sich einfach anwenden
  • Abhefter, nicht nur zur Ablage, auch zum Versand komplexer Unterlagen geeignet
  • aus Kunststoff
  • mit Deckschiene
  • für 80 BlattVerpackungsart: SB-Beutel
Weitere Informationen:
Breite:
8.5 mm
Bruttogewicht:
0.0100 kg
Farbe:
rot
Länge:
85 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
5 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,926* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1859-30
ab € 4,63*
Ähnlich
Laurel
1859-70
ab € 4,61*
Ähnlich
Laurel
1859-95
ab € 4,61*
Ähnlich
Laurel
1859-60
ab € 4,64*
Ähnlich
Laurel
1859-10
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.