Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartenreiter 40mm VE=100 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kartenreiter 40mm VE=100 Stück weiß
Kartenreiter 40mm VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR002210
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0022-10
EAN/GTIN:
     4001782300339
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
  • Die hübschen Laurel Kartenreiter sorgen für Übersicht und Ordnung.
  • Die kleinen Helfer ordnen und sortieren Karteikarten, machen Hängeregister übersichtlich und halten einzelne Akten und Karteikarten sicher.
  • Durch kleine Klemmnocken sitzen die Kartenreiter, die in 6 Grundfarben erhältlich sind, fest und sicher.
  • Mit wasserfesten Stiften können die Kartenreiter zudem schnell und dauerhaft beschriftet werden.
  • Produktdetails: aus Polystyrol
  • Breite: 40 mmVerpackungsart: Beutel
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Bruttogewicht:
0.2200 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
61 mm
Marke:
Laurel
Material:
PS (Polystyrol)
Packungsinhalt:
100 Stück
Taben:
blanko
Weitere Suchbegriffe: Farbreiter, Farbsignale, Kunststoffsignale, Signalreiter, Stecksignal, Fenster-Reiter, Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, kartei-karte weiß, adresskarte, registertabs 40x12mm, 22, Griffreiter, Kartei, Kartei-Griffreiter, Kartei-Terminreiter, KarteiGriffreiter, Karteireiter, KarteiTerminreiter, Tab, Tabe, Tabreiter, Terminreiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,15*
€ 20,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,35*
€ 18,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,41*
€ 17,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,86*
€ 16,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
0022-30
ab € 10,61*
Ähnlich
Laurel
0022-70
ab € 10,59*
Ähnlich
Laurel
0022-95
ab € 10,59*
Ähnlich
Laurel
0022-60
ab € 10,65*
Ähnlich
Laurel
0022-20
ab € 10,64*
Ähnlich
Laurel
0022-11
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.