Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartenreiter 25mm VE=100 Stück rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kartenreiter 25mm VE=100 Stück rot
Kartenreiter 25mm VE=100 Stück rot
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR001220
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0012-20
EAN/GTIN:
     4001782300124
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
  • Die hübschen Laurel Kartenreiter sorgen für Übersicht und Ordnung.
  • Die kleinen Helfer ordnen und sortieren Karteikarten, machen Hängeregister übersichtlich und halten einzelne Akten und Karteikarten sicher.
  • Durch kleine Klemmnocken sitzen die Kartenreiter, die in 6 Grundfarben erhältlich sind, fest und sicher.
  • Mit wasserfesten Stiften können die Kartenreiter zudem schnell und dauerhaft beschriftet werden.
  • Produktdetails: aus Polystyrol
  • Breite: 25 mmVerpackungsart: Beutel
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.1000 kg
Farbe:
rot
Höhe:
40 mm
Marke:
Laurel
Material:
PS (Polystyrol)
Packungsinhalt:
100 Stück
Taben:
blanko
Weitere Suchbegriffe: Farbreiter, Farbsignale, Kunststoffsignale, Signalreiter, Stecksignal, Fenster-Reiter, Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, karteikarten rot, adresskarte, 12, Griffreiter, Kartei, Kartei-Griffreiter, Kartei-Terminreiter, KarteiGriffreiter, Karteireiter, KarteiTerminreiter, Tab, Tabe, Tabreiter, Terminreiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,08*
€ 14,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,62*
€ 11,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
0012-30
ab € 7,16*
Ähnlich
Laurel
0012-70
ab € 7,16*
Ähnlich
Laurel
0012-95
ab € 7,15*
Ähnlich
Laurel
0012-60
ab € 7,16*
Ähnlich
Laurel
0012-11
ab € 7,17*
Ähnlich
Laurel
0012-10
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.