Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUF77211 Herst.-Nr.: 77211 EAN/GTIN: 4006677693039 |
| |
|
| | |
| - Der praktische Läufer Blattwender aus thermoplastischem Kautschuk sitzt fest auf den Fingern und ist ein großer Helfer beim Blättern in Büchern, Zeitschriften oder Dokumenten
- Auch für Sortierarbeiten sehr zu empfehlen
- Dank seiner speziellen Rezeptur auch für Latex-Allergiker geeignet
- Igelform
- Latexfrei
- Größe (B x H x T): 15 x 27 x 15 mm
- Farbe: grün
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Igelform, Latexfrei | Breite: | 15 mm | Farbe: | grün | Höhe: | 27 mm | Marke: | Läufer | Material: | Kautschuk | Tiefe: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,32* | € 0,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,33* | € 0,61* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,33* | € 0,63* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,35* | € 0,68* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,37* | € 0,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|