Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läufer Blattwender 77211 Gr.2 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/877/a006877w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/877/a006877w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-176033200
Hersteller:
     Gutenberg
Herst.-Nr.:
     77211
EAN/GTIN:
     4006677693039
Suchbegriffe:
Anfeuchter
Finger-Anfeuchter
Fingeranfeuchter
Blattwender
Über Jahrzehnte bewährt. Ideal zum Zählen von Geldscheinen und Blättern in Dokumenten. Lästiges Anfeuchten der Fingerkuppen entfällt. Beugt Hautreizungen durch Austrocknen der Haut vor. Thermoplastisch. Besonders geeignet für Latex-Allergiker.
Weitere Informationen:
Größe:
2
Durchmesser:
15
Werkstoff:
Thermoplastischer Kautschuk
Farbe:
grün
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Blattwender
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gummifinger, Gummizählfinger, finger anfeuchter, Fingerhut, Fingerhüte, Fingerkappen, Zählfinger
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
154
1
€ 5,95*
ab € 0,32*
€ 0,59*
2 Tage
1425
1
€ 5,49*
ab € 0,33*
€ 0,60*
1
€ 6,95*
ab € 0,33*
€ 0,62*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,35*
€ 0,68*
10 Tage
93
1
€ 5,87*
ab € 0,37*
€ 0,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
77111
ab € 0,30*
Ähnlich
Läufer
77311
ab € 0,30*
Ähnlich
Läufer
77411
ab € 0,30*
Ähnlich
Läufer
77511
ab € 0,33*
Ähnlich
Soennecken
176034260
ab € 0,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.