Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUF69804 Herst.-Nr.: 69804 EAN/GTIN: 4006677698041 |
| |
|
| | |
| - Der Klassiker aus Naturkautschuk.
- Zwei radierstarke Seiten: die rote Seite radiert Blei, Farb- und Kopierstifte
- die blaue radiert Tinte, Tusche und Toner
- 55x19x8mm
- Blisterverpackung
Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Farbe: | rot/blau | Höhe: | 8.5 mm | Länge: | 55 mm | Marke: | Läufer | Packungsinhalt: | 2 Stück | Verwendung für: | Bleistift |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 0,81* | € 1,33* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,71* | € 2,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 15,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|