Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 69804 Radierer Gummi Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer 69804 Radierer Gummi Blau, Rot
Laufer 69804 Radierer Gummi Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92246329
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     69804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
8.5 mm
Merkmale
Material
Gummi
Produktfarbe
Blau, Rot
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.