Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mousepad 21x26cm pop-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mousepad 21x26cm pop-rot
Mousepad 21x26cm pop-rot
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF67262
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     67262
EAN/GTIN:
     4006677672621
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
  • Das Läufer Mousepad besitzt eine Oberfläche, die schnelle und präzise Mausbewegungen ermöglicht
  • Die Anti-Rutsch-Unterfläche aus einer feinporigen Kunstschaumbeschichtung bewirkt, dass das Läufer Mousepad fest auf dem Tisch liegt.
Weitere Informationen:
antistatisch:
nein
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.078 kg
Farbe:
rot
Farbname:
pop-rot
Länge:
260 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
rutschfest:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.