Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzbänder Rondella X-Band 100x11mm VE=500g farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzbänder Rondella X-Band 100x11mm VE=500g farbig sortiert
Kreuzbänder Rondella X-Band 100x11mm VE=500g farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF59082
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     59082
EAN/GTIN:
     4006677590826
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
X-Band
X-Gummiband
  • Gummibänder X-Band
  • bunt sortierte Kreuzbänder
  • Größe 100x11 mm, Durchmesser 65mm
  • hervorragende Qualität und Langlebigkeit
  • wiederverschließbare Aufbewahrungsbox
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
superstark
Breite:
11 mm
Bruttogewicht:
0.5780 kg
Durchmesser:
65 mm
Farbe:
sortiert
Inhalt:
500 g
Länge:
100 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kautschuk
Packungsinhalt:
500g
Weitere Suchbegriffe: läufer gummiband farbsortiert, x-band läufer, x-band, Gummibänder, Kreuzband, Kreuzbänder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 10,15*
€ 13,87*
€ 5,50*
ab € 9,66*
€ 13,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
59078
ab € 10,19*
Sonstiges
Läufer
59079
ab € 8,04*
Sonstiges
Läufer
59102
ab € 2,94*
Sonstiges
Läufer
50907
ab € 2,94*
Sonstiges
Läufer
59103
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.