Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummibänder X-Band 100x11mm/65mm bunt sortiert 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummibänder X-Band 100x11mm/65mm bunt sortiert 100g
Gummibänder X-Band 100x11mm/65mm bunt sortiert 100g
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF50907
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     50907
EAN/GTIN:
     4006677509071
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
X-Band
X-Gummiband
  • Einpacken und auspacken mit den bunten Kreuzbändern geht schnell, einfach und macht Spaß
  • Das superstarke Läufer X-Band eignet sich durch seine besondere Konstruktion optimal zum Transportieren, Bündeln oder Lagern von CDs, Zeitschriften und Disketten
  • Schachtel
Weitere Informationen:
Breite:
11 mm
Bruttogewicht:
0.128 kg
Durchmesser:
65 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
bunt sortiert
Länge:
100 mm
Marke:
Läufer
Material:
Naturkautschuk
Packungsinhalt:
100g
Weitere Suchbegriffe: läufer gummiband farbsortiert 100g, x-band läufer, x-band, Band, Gummi, Gummi-Band, Gummi-Ring, Gummibänder, GummiRing, Gummiringe, Ring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,04*
€ 4,51*
€ 5,50*
ab € 2,94*
€ 5,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
59078
ab € 10,19*
Sonstiges
Läufer
59079
ab € 8,04*
Sonstiges
Läufer
59102
ab € 2,94*
Sonstiges
Läufer
59082
ab € 9,66*
Sonstiges
Läufer
59103
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.