Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiringe Rondella Nr. 13/85mm rot 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiringe Rondella Nr. 13/85mm rot 1kg
Gummiringe Rondella Nr. 13/85mm rot 1kg
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF50641
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     50641
EAN/GTIN:
     4006677506414
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband rot 1000g
gummiband
  • Ein Qualitätsversprechen seit 1922, die Läufer Rondella Gummiringe und Gummibänder sind unentbehrliche Helfer beim Sortieren, Bündeln, Ablegen und Ordnen
  • Sie fehlen in keinem Büro und sind in jedem Haushalt präsent
  • Die Marken-Gummiringe bestechen durch ihre gleichbleibend hervorragende Qualität und Langlebigkeit
  • Schachtel mit Entnahmeöffnung
Weitere Informationen:
Breite:
1.5 mm
Bruttogewicht:
1.111 kg
Durchmesser:
85 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Marke:
Läufer
Material:
Naturkautschuk
Packungsinhalt:
1kg
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Band, Gummi, Gummi-Band, Gummi-Ring, Gummibänder, GummiRing, Gummiringe, Ring
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,96*
€ 15,24*
Lager 467
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,07*
€ 15,87*
2 Tage
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,85*
€ 29,27*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
50441
ab € 9,99*
Sonstiges
Läufer
50541
ab € 10,26*
Sonstiges
Läufer
50741
ab € 11,00*
Sonstiges
Läufer
501042
ab € 6,37*
Sonstiges
Läufer
50642
ab € 6,32*
Sonstiges
Läufer
50742
ab € 6,32*
Sonstiges
Läufer
50141
ab € 9,67*
Sonstiges
Läufer
50241
ab € 9,95*
Sonstiges
Läufer
50341
ab € 10,00*
Sonstiges
Läufer
50442
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.