Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiringe Rondella Nr. 15/100mm rot 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiringe Rondella Nr. 15/100mm rot 500g
Gummiringe Rondella Nr. 15/100mm rot 500g
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF50742
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     50742
EAN/GTIN:
     4006677507428
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
  • Ein Qualitätsversprechen seit 1922, die Läufer Rondella Gummiringe und Gummibänder sind unentbehrliche Helfer beim Sortieren, Bündeln, Ablegen und Ordnen
  • Sie fehlen in keinem Büro und sind in jedem Haushalt präsent
  • Die Marken-Gummiringe bestechen durch ihre gleichbleibend hervorragende Qualität und Langlebigkeit
  • Schachtel mit Entnahmeöffnung
Weitere Informationen:
Breite:
1.5 mm
Bruttogewicht:
0.569 kg
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Marke:
Läufer
Material:
Naturkautschuk
Packungsinhalt:
500g
Weitere Suchbegriffe: Band, Gummi, Gummi-Band, Gummi-Ring, Gummibänder, GummiRing, Gummiringe, Ring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,33*
€ 9,54*
€ 5,50*
ab € 7,42*
€ 11,89*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,01266* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
50441
ab € 10,43*
Sonstiges
Läufer
50541
ab € 10,39*
Sonstiges
Läufer
50641
ab € 10,45*
Sonstiges
Läufer
50741
ab € 11,04*
Sonstiges
Läufer
501042
ab € 6,36*
Sonstiges
Läufer
50642
ab € 6,36*
Sonstiges
Läufer
50141
ab € 10,44*
Sonstiges
Läufer
50241
ab € 10,47*
Sonstiges
Läufer
50341
ab € 10,42*
Sonstiges
Läufer
50442
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.