Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Durella Soft 50x65 cm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibunterlage Durella Soft 50x65 cm rot
Schreibunterlage Durella Soft 50x65 cm rot
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF47654
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     47654
EAN/GTIN:
     4006677476540
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
  • Immer gut organisiert im Büro
  • Die Läufer Durella Soft Schreibunterlage mit der auswechselbaren blendfreien Vollsichtfolie über das ganze Format
  • Wichtige Informationen und Notizen sind sicher geschützt
  • Der austauschbare 3-Jahreskalender in der zusätzlichen, transparenten Kopfleiste hilft, die Zeit im Auge zu behalten.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
blendfrei
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.547 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Länge:
650 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
50 cm
Produktlänge:
65 cm
recycelbar:
ja
Vollsichtplatte:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, schreibtischunterlage transparent 65x50cm, schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Folienauflage, Klarsichtauflage, Klarsichtfolie, Kunststoffschreibunterlage, Schreibtischmatte, Tischauflage, Vollsichtfolie, Vollsichtplatte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 10,82*
€ 15,73*
1
€ 5,50*
ab € 10,25*
€ 15,75*
1 Tag
4
1
€ 5,49*
ab € 11,23*
€ 16,38*
1
€ 7,95*
ab € 11,30*
€ 17,04*
Lager 467
7
1
€ 5,87*
ab € 11,68*
€ 17,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
47035
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.