Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läufer Schreibunterlage Durella Soft 47654 50x65cm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/963/a012963v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/963/a012963v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170215130
Hersteller:
     Gutenberg
Herst.-Nr.:
     47654
EAN/GTIN:
     4006677476540
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Hochwertige Schreibunterlage. Verstärkte, feinporige und dichte Kunstschaumbeschichtung bietet hohen Schreibkomfort. Top-Qualität durch 3-Schichten Aufbau.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Durella Soft
Maße:
65 x 50 cm (B x H)
Folienauflage vorhanden:
Ja
Kalender vorhanden:
Ja
Ausf³hrung der Kalenderaufteilung:
3 Jahre/1 Seite
abwischbar:
Ja
recycelbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage Durella Soft
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, schreibtischunterlage transparent 65x50cm, schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibauflagen, Schreibtisch, Schreibtischauflagen, Schreibtischserien, Schreibtischunterlagen, Schreibtischzubehöre, Schreibunterlagen, Tischunterlagen, Unterlagen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 10,82*
€ 15,73*
1
€ 5,50*
ab € 10,25*
€ 15,75*
1 Tag
4
1
€ 5,49*
ab € 11,23*
€ 16,38*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 11,30*
€ 17,04*
9 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 11,68*
€ 17,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
47035
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.