Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Landkarten 40x53 cm Welt politsch, engl,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage Landkarten 40x53 cm Welt politsch, engl,
Schreibunterlage Landkarten 40x53 cm Welt politsch, engl,
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF45350
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     45350
EAN/GTIN:
     4006677453503
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage läufer transpar...
  • Alles auf einen Blick, die Läufer Landkarten Schreibunterlagen mit aktuellen politischen und geographischen Landkarten
  • Der besondere Läufer 3-Schichten-Aufbau dieser Schreibunterlagen bietet einen hervorragenden Schreibkomfort.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Bruttogewicht:
0.44 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Länge:
530 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Motiv:
Welt politsch, engl.
Produktbreite:
40 cm
Produktlänge:
53 cm
recycelbar:
ja
Vollsichtplatte:
ja
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, landkarte, Landkartenschreibunterlage, Schreitischunterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
45347
ab € 6,37*
Ähnlich
Läufer
45351
ab € 6,93*
Ähnlich
Läufer
45348
ab € 6,81*
Ähnlich
Läufer
45346
ab € 6,54*
Ähnlich
Läufer
45349
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.