Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage 40x53cm Landkarte Entdecke Deutschland


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage 40x53cm Landkarte Entdecke Deutschland
Schreibunterlage 40x53cm Landkarte Entdecke Deutschland
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF45346
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     45346
EAN/GTIN:
     4006677453466
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage läufer transpar...
  • Alles auf einen Blick, die Läufer Landkarten Schreibunterlagen mit aktuellen politischen und geographischen Landkarten
  • Der besondere Läufer 3-Schichten-Aufbau dieser Schreibunterlagen bietet einen hervorragenden Schreibkomfort.
  • abwischbar, langlebig, rutschfest
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Bruttogewicht:
0.44 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Höhe:
2 mm
Länge:
530 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Motiv:
Entdecke Deutschland
Produktbreite:
40 cm
Produktlänge:
53 cm
recycelbar:
ja
Seitenklappen:
nein
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Deutschland, Kinder, Kinder-Scheribtischunterlage, Kinder-Schreibunterlage, KinderScheribtischunterlage, KinderSchreibunterlage, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Landkarte, Landkartenschreibunterlage, Motiv, Motiv-Schreibtischunterlage, Motiv-Schreibunterlage, MotivSchreibtischunterlage, MotivSchreibunterlage, Scheribtischunterlage, Schreitischunterlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 6,50*
€ 10,17*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,89*
€ 10,76*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 9,36*
€ 14,21*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
45347
ab € 6,90*
Ähnlich
Läufer
45351
ab € 6,90*
Ähnlich
Läufer
45348
ab € 6,82*
Ähnlich
Läufer
45349
ab € 7,61*
Ähnlich
Läufer
45350
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.