Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Durella Emotion Pferde bunt 40x53 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibunterlage Durella Emotion Pferde bunt 40x53 cm
Schreibunterlage Durella Emotion Pferde bunt 40x53 cm
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF43615
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     43615
EAN/GTIN:
     4006677436155
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
läufer schreibtischunterlage glaskl...
  • Die Schreibunterlagen-Serie -Läufer Durella Emotion- bietet mit der bewährten Läufer Qualität einen hervorragenden Schreibkomfort
  • Es gibt sie mit unterschiedlichen Motiven
  • Die glasklar transparente Schreibunterlage mit Motiv ermöglicht den schnellen Blick auf persönliche Unterlagen und Notizen
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Länge:
530 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Motiv:
Emotion Pferde bunt
Produktbreite:
40 cm
Produktlänge:
53 cm
recycelbar:
ja
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage glasklar, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Schreitischunterlage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,67*
€ 11,81*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 7,77*
€ 11,91*
€ 5,50*
ab € 7,67*
€ 12,50*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 9,89*
€ 14,88*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
43614
ab € 7,70*
Ähnlich
Läufer
43616
ab € 7,72*
Ähnlich
Läufer
43611
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.