Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer Durella Schreibtischunterlage Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer Durella Schreibtischunterlage Weiß
Laufer Durella Schreibtischunterlage Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85220840
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     43611
EAN/GTIN:
     4006677436117
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
läufer schreibtischunterlage glaskl...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
600 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
43614
ab € 7,70*
Ähnlich
Läufer
43615
ab € 7,68*
Ähnlich
Läufer
43616
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.