Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Durella D1 52x65 cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage Durella D1 52x65 cm blau
Schreibunterlage Durella D1 52x65 cm blau
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF41658
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     41658
EAN/GTIN:
     4006677416584
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage läufer transpar...
  • Schreibunterlagen Läufer DURELLA D1
  • Ausführung: Kunststoff
  • Folienauflage vorhanden
  • recycelbar
  • Kalender vorhanden
  • Seitentasche
  • Größe (B x H): 650 x 520 mm
  • Stärke: 2 mm
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Breite:
520 mm
Bruttogewicht:
0.58 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Länge:
650 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
52 cm
Produktlänge:
65 cm
recycelbar:
ja
Seitenklappen:
ja
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Schreitischunterlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 9,10*
€ 14,66*
Lager 467
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 10,03*
€ 15,16*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
41654
ab € 9,13*
Sonstiges
Läufer
41656
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.