Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Durella D1 52x65 cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage Durella D1 52x65 cm schwarz
Schreibunterlage Durella D1 52x65 cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF41656
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     41656
EAN/GTIN:
     4006677416560
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
läufer schreibunterlage kunststoff ...
  • Schreibunterlagen Läufer DURELLA D1
  • Ausführung: Kunststoff
  • Folienauflage vorhanden
  • recycelbar
  • Kalender vorhanden
  • Seitentasche
  • Größe (B x H): 650 x 520 mm
  • Stärke: 2 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
520 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Länge:
650 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
52 cm
Produktlänge:
65 cm
recycelbar:
ja
Seitenklappen:
ja
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Schreitischunterlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 8,79*
€ 14,29*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 10,02*
€ 15,21*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
41658
ab € 9,10*
Sonstiges
Läufer
41654
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.