| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUF32640 Herst.-Nr.: 32640 EAN/GTIN: 4006677326401 |
| |
|
| | |
| - Die Schreibunterlage Läufer Matton transparent matt sichert durch ihre elastische Oberfläche in Verbindung mit einer Stärke von 1,1mm einen hohen Schreibkomfort
- Die schreibsympathische, angeraute Oberfläche sorgt für Rutschfestigkeit auf der Oberseite
- Wichtige Informationen wie Notizen und Telefonnummern liegen geschützt und jederzeit einsehbar auf dem Schreibtisch
- Sie ist unempfindlich, abwaschbar und liegt absolut plan auch bei großen Temperaturschwankungen.
Weitere Informationen: | | Breite: | 390 mm | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Länge: | 600 mm | Marke: | Läufer | Material: | Kunststoff | Produktbreite: | 39 cm | Produktlänge: | 60 cm | recycelbar: | ja | Seitenklappen: | nein | Vollsichtplatte: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 12,15* | € 18,13* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,02* | € 33,09* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 25,92* | € 35,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|